のし紙 五本結切 京

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53890884 品番 2-218
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。

主な用途快気祝い用 サイズB5判 材質上質紙(65g/m2) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×257×0.08 質量(g)318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする