ワーキングデスク

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 奥行(mm)600 ナチュラル 色(天板)ナチュラル 注文コード53891067 品番GZWD-1060NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・奥行・色など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。
天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
別売りで上置き棚などがシリーズでございます。
組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。

幅(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)700 材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂 質量(kg)約17.5 ナチュラル キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×700 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700 総耐荷重(kg)50 天板部均等耐荷重(kg)約50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850187
2021-08-14
用途:
パソコンデスク
自動車・二輪車・自転車関連業

組立には「大きめのプラスドライバーが必要です」の文言が有れば良いと思います。ドライバーは所持していたので問題なく組み立てられました。ワ−キングデスク然としたしっかりした作りで、マウスを動かすだけでも微妙に揺れる軽量パソコンラックにはない安定感と堅牢度が高い製品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする