RFPCB2-8060WH-NC RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891164 RFPCB2-8060WH-NC RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891164 RFPCB2-8060WH-NC RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891164 RFPCB2-8060WH-NC RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891164 RFPCB2-8060WH-NC RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891164

RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53891164 品番 RFPCB2-8060WH-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。

用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。 付属品2ヶ口コンセント(計1500Wまで) 材質コンセント:合成樹脂、アジャスター:PP 質量(kg)約32.1 ホワイトA 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 定格電圧(V)100 屋内用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1200 天板高さH(mm)720 コンセント仕様コードの長さ:約1950mm(製品後端〜プラグ端) 天板厚さ(mm)18 組立時間2人以上約15分 天板部均等耐荷重(kg)約40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53891155
2020-08-17
用途:
子供たちの勉強専用
適斎塾 様

子供たちが何かをするときに普通の学習机では注意が散漫になりがちですが、必要なものだけを置いて、それだけに集中できるように購入。少しづつ成果が出てきているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする