RFPCB2-8060ADNA-NC RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891198 RFPCB2-8060ADNA-NC RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891198 RFPCB2-8060ADNA-NC RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 53891198

RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード53891198 品番RFPCB2-8060ADNA-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

基本のブースデスクと組み合わせることで半永久増連が可能。

用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。 付属品2ヶ口コンセント(計1500Wまで) 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂、2口合計1500Wまで 質量(kg)約23.1 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)782×600×1200 天板高さH(mm)720 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)約40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。※単体ではご使用いただけません。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53891198 RFPCB2-8060ADNA-NC 55122149 RFPCB2-8060ADNA2-NC RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする