ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり 色(張地)ホワイト ホワイト 注文コード53891514 品番Pro-X V2 Gaming Chair (White)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,800
販売価格(税別)
52,545
この商品は肘掛・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ

色(張地)ホワイト 全高(mm)1270〜1340 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×550 本体質量(kg)28 仕様地面からのアームレスト高さ:58.5cm〜72.5cm、箱の寸法:88.5×70×41cm ホワイト 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1270〜1340 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)アームレスト:28〜35、背もたれ:95 座高(mm)320〜390 高さ調節32.0〜39.0cm 素材レザー 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)55 総質量(kg)28 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)13 ヘッドレストあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする