色(張地)ブルー
座面寸法(幅×奥行)(mm)370×560
本体質量(kg)25
仕様箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)
その他ロッキング機能(最大12度)
色ブルー
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1250〜1320
キャスターあり
材質(キャスター)ポリウレタン
張地高耐久PUレザー
肘掛あり
高さ(cm)【アームレスト】59〜73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】125〜132【背もたれ】92
座高(mm)330〜400
高さ調節33.0〜40.0cm
素材レザー
全幅(cm)70
リクライニング最大180度
座面幅(cm)37
座面奥行(cm)51
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし