ゲーミング・オフィスチェア Nitro V2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53891575 品番 Nitro V2 Gaming Chair (Orange)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,801
販売価格(税別)
43,455

長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア

色(張地)オレンジ 座面寸法(幅×奥行)(mm)370×560 本体質量(kg)25 仕様箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm) その他ロッキング機能(最大12度) オレンジ 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1250〜1320 キャスターあり 材質(キャスター)ポリウレタン 張地高耐久PUレザー 肘掛あり 高さ(cm)【アームレスト】59〜73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】125〜132【背もたれ】92 座高(mm)330〜400 高さ調節33.0〜40.0cm 素材レザー 全幅(cm)70 リクライニング最大180度 座面幅(cm)37 座面奥行(cm)51 総質量(kg)28 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)10 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする