キャッシュボックス

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53891794 品番 CB-8250-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡易レジとして活躍の手提げ金庫

収納の目安
【紙幣・コイン収納枚数】
紙幣:200枚(目安)※トレー下収納
ŀ:50枚
@:50枚
(:50枚
:50枚
:50枚
:50枚
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×155×87 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×110×27 グレー 用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。 付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付 高さ(mm)87 奥行(mm)155 本体質量(g)900 対応A6書類収納可能 収納サイズA6 外寸法・幅(mm)195 施錠方法ダイヤル錠
注意
※耐火性ではありません。

商品説明動画

持ち歩くレジ【CB-8250】
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
イベント出店時
サービス業

小さな電卓も入って便利。
値段の割には機能的に充実して満足している。
強いて言うのであればダイヤル式の鍵はギアが無いため番号にセットしてもズレてしまうことがあるので改善した方がもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
53891785
2024-11-29
用途:
お酒の支払い
飲食業

色が可愛く、お札も折らずに入ります。
コインケースもそれぞれ収納できて便利です。

2024-09-21
用途:
マルシェ参加の際の現金管理用
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

小型で小銭が整理しやすく、使い心地がよさそうです。

対象商品:
53891785
2024-05-23
用途:
小口現金の管理
建設業・工事業

ライトグリーンの色が気に入りました。手元に置いておく小口現金の管理にちょうどいいサイズです。

対象商品:
53891785
2023-01-18
用途:
小口現金の管理
合同会社UDAビジネスサポート 様 (サービス業)

小口現金の管理用に購入しました。コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
53891794
2023-02-08
用途:
事務所の現金管理
サービス業

サイズは満足。
ロック解除の番号を変更できないのが不満。

対象商品:
53891803
2022-05-25
用途:
経理処理時
建設業・工事業

経理処理の金庫として。
ほとんどカード利用する中で、たまに出る現金処理のための金庫としては本当に丁度良いです。

対象商品:
53891803
2022-03-31
用途:
お金の管理
株式会社吉田総業 様 (建設業・工事業)

二重ロックで、なおかつカラーもかわいくて満足です。ピンクを選びましたが、気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする