キャッシュボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53891819 品番CB-8800
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。

収納の目安
【紙幣・コイン収納枚数】
紙幣:各200枚 合計600枚(目安)
ŀ:50枚
@:50枚
(:50枚
:50枚
:50枚
:50枚
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×180×86 用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。 付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付 質量(kg)1.65 ブルー 高さ(mm)86 奥行(mm)185 対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。) 収納サイズA5 アズワン品番64-8441-34 外寸法・幅(mm)285 施錠方法シリンダー錠
注意
※耐火性ではありません。

商品説明動画

引き出し収納型手提げ金庫【CB-8800】
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
現金管理
学校法人藤岡学園 様 (教育・研究機関)

小銭もお札も全部分けて収納でき、小銭が自動で上がってくれるのでお札も取り出しやすく使いやすいです。

対象商品:
53891819
2023-04-01
用途:
会計
サービス業

開けるとコインボックスが斜めに上がるのでおつりも取りだしやすく、コンパクトで購入してよかったなと思っています。
封筒などが横に入るスペースがあったらいいなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする