CN16A05 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891828 CN16A05 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891828 CN16A05 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891828 CN16A05 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891828 CN16A05 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891828

スモールサイズクラフトパンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53891828 品番 CN16A05
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。

用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g)本体:55、ケース含む:74 円0.5cm 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53891846
2021-02-18
用途:
固い!
その他業種

「固い」と噂には聞いていましたが本当に固いです。
男性ならいいかもしれませんが
補助具が販売されてる意味がわかりました。
連続使用の場合
私的には新聞広告チラシくらいの厚さがセーフの限界です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする