CN16A10 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891837 CN16A10 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891837 CN16A10 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891837 CN16A10 スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 53891837

スモールサイズクラフトパンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53891837 品番 CN16A10
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。

用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾 質量(g)本体:55、ケース含む:74 円1cm 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53891846
2021-02-18
用途:
固い!
その他業種

「固い」と噂には聞いていましたが本当に固いです。
男性ならいいかもしれませんが
補助具が販売されてる意味がわかりました。
連続使用の場合
私的には新聞広告チラシくらいの厚さがセーフの限界です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする