SP-20 グリッサー カール事務器 53891873 SP-20 グリッサー カール事務器 53891873 SP-20 グリッサー カール事務器 53891873 SP-20 グリッサー カール事務器 53891873 SP-20 グリッサー カール事務器 53891873

グリッサー

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴数20 サイズA5判20穴 注文コード53891873 品番SP-20
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600
この商品は穴数・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。
スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。
スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。
クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。
コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。

穿孔能力(枚)5 サイズA5判20穴 適合コンピュータファイル用 穴ピッチ(mm)9.5(穴の中心から中心) 穴径(Φmm)5.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×75×90 質量(kg)本体:1.3 穴数20 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ルーズリーフが一発で作れるパンチ グリッサー【GSP-30】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06417083
2019-11-04
用途:
用紙の穴あけ

一度に穴あけ出来る枚数が5枚程度と、ある程度の量の文章をファイリングするには適当とは言えない。
穴あけ自体は簡単に綺麗に開けられる。

1人が参考にしています
対象商品:
06417083
2019-03-06
用途:
パソコンで文章を作成した後で整理するA4用紙の分類時に使う

道具マニアにとっては欲しいものの1つであった。ちょうど適当な価格の物が見つかり毎日使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06417083
2018-12-01
用途:
伝票整理に使用
冨二屋クリーニング 様 (サービス業)

非常に使い易くて購入して良かったです。パソコンで作った資料もファイリングしやくす便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする