THETA用スマートフォンホルダー TO-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53891898 品番TO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RICOH THETA をスマートフォンの背面に装着することを可能にするホルダー。スマートフォンケースをつけたまま使用することが可能。
スマートフォンに装着せず 単体で THETA の置き台として使用することも可能。

質量(g)約71 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×73×36 対応横幅:約58〜80mm、厚み:約10mm以下のスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする