栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
防水シリンダー錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53891977
品番
TL-434-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
仕様
キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
鍵番号No.434
用途
配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
材質
ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713
質量(g)
80.5
表面処理
ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni
防水仕様
IP×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
t0.5〜8.0
注意
※技術資料・参考資料 [IPマークについて](カタログ巻頭)もご確認ください。
※錠前の注意事項(巻頭技術資料)もご確認下さい。