EST ロック(ソレノイドE-MS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53891995 品番LD-0044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。

用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は防滴仕様ではありません。水滴が掛かる環境でご使用の際は[LD-0043]をご選定下さい。
※扉の軌跡によっては干渉する場合がありますので図面上又は、実機で検証をして下さい。
※ロックには、閉扉、開扉方向以外の負荷が掛からない様にして下さい。
※リード線を引っ張らないで下さい。
※緩み止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤を使用して下さい(ロックタイト425 等)
※本品を使用する扉には、パッキン等の反発材を使用しないで下さい。
※本品を使用する扉は、ダンパー接触時の偏角度が[2.5°以内]となるよう設計して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする