屋外型360°自動追尾見守り防犯カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53892223 品番Ares
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,900

本体3ヶ所にモーション&音センサーを搭載。後方にもセンサーがついているため、後ろから近付く侵入者も逃しません。
動きや音を検知するとスマホへ通知。すぐにリアルタイム映像を確認できます。
音や動きを検知すると、対象物の方向に回転します。全方向の変化を逃さず、追跡撮影が可能!

付属品ACアダプター、取付具、取付ネジ、クイックガイド 寸法(mm)130×110×160 ブラック 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-30〜50 防塵防水性能あり ライト種類LED照明(ON/OFF切り替え) 電源供給5V2A ACアダプタ(付属) 視認角度(°)360 画質1080p 防水仕様IP66 回転角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする