コーキングガン エアー式

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53892275 品番-
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアー式のコーキングガンです。

用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 寸法(mm)248×70×165 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2〜0.29 適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230 吸入口サイズRc1/4 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
車フロントガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車のフロント.ガラス.取替のとき使わせていただきました。この値段でなら
普通に楽につかえるので満足出来るとおもいます。お勧めします。

2024-09-04
用途:
ガラス交換、ボデーパネルシーリング

モノタロウブランドシr−ズではかなりの満足度。固いアドヘシブも楽々出せるので初心者でも熟練工の様なシールが打てます。手動のような脈動がないのでウィングノズルを使えばパネル裏のカマボコシールもきれいに打てます。これはお奨めのツール。エア圧管理が適切にできるので手元圧力計はつけた方が良い。これもモノタロウブランドのものがお奨め。有名メーカーOEMで安価にオリジナルブランドで出してくれるのは品質も良くてありがたい。

2025-05-02
用途:
シーリング
株式会社 エムズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い始め一度目にしてエアーのパッキンが破損。エア漏れしてつかえなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53892275
2021-08-13
用途:
自動車ガラス交換

エア圧の指示を守れば、手動コーキングガンで握力を奪われる事無く、綺麗な直線が引けます。

3人が参考にしています
対象商品:
53892275
2022-01-05
用途:
自動車塗装
足立自動車 様

パネル裏のシーリングに使用しました。
一緒に購入したシーリング剤のエアー噛みなのか?ガンの不良なのか?息継ぎをして数回やり直す事態になり困りました。
息継ぎの原因は不明ですが星2つにしときます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする