日本緑十字社
日本緑十字社の デスク・テーブル
日本緑十字社の デスク周辺用品
日本緑十字社の デスクトップパネル
アクリルパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53892397
品番
380397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた透過性を持つアクリル製の間仕切り用パネルです。工具不要で組み立て簡単、好きな場所に設置することができます。
加工
外周糸面取り加工(ケガ防止)
材質/仕上
アクリル
セット内容
パネル1枚、架台2個
質量(g)
1120
寸法(高さH×幅W)(mm)
約515(500)×600
タイプ
自立式
用途
飛沫対策に。プライバシー空間の確保に。受付や会議室、休憩室などの間仕切りに。
仕様
窓なしタイプ日本製
アズワン品番
64-3183-78
注意
※飛沫を完全に防止するものではありません。※落下等の衝撃で破損する恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53892397
380397
54865354
600×600
デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用
モノタロウ
1台
¥
3,390
税込
¥
3,729
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)