日本緑十字社
日本緑十字社の デスク・テーブル
日本緑十字社の デスク周辺用品
日本緑十字社の デスクトップパネル
アクリルパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53892406
品番
380398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた透過性を持つアクリル製の間仕切り用パネルです。工具不要で組み立て簡単、好きな場所に設置することができます。
加工
外周糸面取り加工(ケガ防止)
材質/仕上
アクリル
セット内容
パネル1枚、架台2個
質量(g)
1020
寸法(高さH×幅W)(mm)
約515(500)×600
タイプ
自立式
用途
飛沫対策に。プライバシー空間の確保に。受付や会議室、休憩室などの間仕切りに。
仕様
窓付きタイプ日本製
アズワン品番
64-3183-79
注意
※飛沫を完全に防止するものではありません。※落下等の衝撃で破損する恐れがあります。