VSI2550KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892826

 

VSI2550KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892826
VSI2550KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892826
VSI2550KJ マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン 53892826

マイナスイオン2WAYヘアアイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53892826品番VSI2550KJ
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。

電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする