ノンアルコール抗ウイルス・抗菌・消臭剤 アミノエリアneo

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード53892896 品番-
在庫数量:残り152点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9984,098

大豆アミノ酸が主成分の、ノンアルコール抗ウイルス・抗菌・消臭剤。塩素系やアルコール系では対応できない衣服や身の回りの衛生対策に。インフルエンザやノロウイルスなどの様々な細菌に対し高い効果を発揮し、抗菌力が長時間持続します。国際ハラール認証製品。

用途腐敗臭、煙草臭、体臭、動物臭、し尿臭、ホルムアルデヒドなどに対し強力な消臭力を発揮します。 成分水、BG、アミノ酸混合液、大豆抽出液、界面活性剤、金属イオン封鎖剤 容器容量(L)4/ポリ
注意
基本的には無色透明ですが、時間の経過により黄色みを帯びる場合がございます。変色しても効果に問題はございませんのでご安心ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする