212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914 212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914 212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914 212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914 212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914 212A2 ベルトサンダー コンパクトツール 53892914

ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53892914 品番212A2
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。
安定して研削でき、機械の操作性も向上します。
プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。
排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。
ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。

用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等 付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm) 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.7 空気消費量(m3/min)0.35 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))92 ベルト寸法(mm)10×330、12×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする