Xパワースリムエアムーバー PL-700A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53892975 品番XP-04
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥69,190
販売価格(税別)
62,900

スタイリッシュなスリムデザイン。
エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。
横置きでも縦置きでも使用可能。
風量は3段階に調整可能。
6台まで積み重ね可能。
持ち運びに便利な持ち手付。
コンセントを本体に装備。
連結可能。

質量(kg)8.66 コード長さ(m)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7 風量調整3段階 設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする