消毒液塗布モップ(業務用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53893027 品番HWB-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!

用途消毒液塗布用モップ セット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2 材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル 質量(g)610 長さ(cm)142 モップ幅45cm 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※用途以外のご使用はお控えください。※モップ部分にカットした糸屑が残っている場合がございますので、一度洗ってからのご使用をお願いします。※使用後は本体及びモップにウイルスが残留しないように、洗濯及び乾燥・消毒をおこなってから保管してください。※消毒液は付いておりません。※替モップは「消毒液塗布モップ用 替モップ HWB-450S」をお買い求めください。※専用バケツは「消毒液塗布モップ用バケツ BK-24-1W」をお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする