MMG-2x5 膜付グロメット モノタロウ 53893194 MMG-2x5 膜付グロメット モノタロウ 53893194 MMG-2x5 膜付グロメット モノタロウ 53893194 MMG-2x5 膜付グロメット モノタロウ 53893194

膜付グロメット

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 53893194 品番 MMG-2x5
販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。

寸法A(mm)25 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18 寸法F(mm)13 寸法B(mm)7.05 寸法C(mm)2.3 寸法G(mm)14.9 用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 寸法L(mm)0.75 寸法H(mm)3.5 硬度55 寸法M(mm)1 寸法I(mm)2 寸法J(mm)3.5 寸法K(mm)8.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53893185
2026-02-15
用途:
盤面の4P口コンセントへの配線
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

コンセントを盤面に取り付け、2s*3cVCTとアース線がギリギリとうりました。ケーブル保護と防塵防滴効果もあります。
安くてよかったです。

2026-01-03
用途:
配線作業

先にギボシをかしめてしまった配線を通す場合に使っています。
普通のグロメットだと穴がガバガバになってしまいますが、これなら膜が穴をふさいでくれるので助かります。

対象商品:
53893325
2025-12-27
用途:
穴塞ぎ
相沢工房 様 (製造業)

ゴムの硬さが丁度良いので使い安いです。
硬すぎず柔らか過ぎず…で絶妙です。

対象商品:
53893316
2025-09-09
用途:
一般作業

ペール缶のエアー穴に使っています。
小売りしているところが無いので助かります。

2025-07-10
用途:
ラジコンの部品に使用
オオツカ興産有限会社 様

ラジコンの受信機やサーボを収める箱から外部のモーター等に動力線を繋げる際の防水パーツとして使用しました。少々きつめに動力線を通す事。動力線が貫通しているグロメットの膜の部分はバクコークなどで隙間を埋めると効果的です。

2025-04-23
用途:
トラック架装、燃料配管の保護
長崎工業所 様

アルミ縞板にφ38の穴をあけて燃料の配管を通す際に保護に使用しました。希望通りのものがすぐ届けてもらえるのですごく助かりました。

2025-04-16
用途:
電源取り出し穴補修用、
電気・ガス・熱供給・水道業

ドライブレコーダー電源取り出し穴ふさぎにサイズを測って購入しました、柔軟性がありサイズもピッタリでした。価格も安い。

2024-12-23
用途:
ビート トランク通気穴対策
サービス業

取り付けしやすく、サイズもバッチリで。雨水が入りません。本来の使用方法とは違いますが、代用品を探されてるかたには安くていいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする