GL-7200 アクリルサイドパネル クルーズ 53893404 GL-7200 アクリルサイドパネル クルーズ 53893404 GL-7200 アクリルサイドパネル クルーズ 53893404

アクリルサイドパネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53893404 品番 GL-7200
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。

半透明 寸法(幅×高さ)(mm)600×325 仕様滑り止めゴム付き(底面) 材質アクリル 取付方式自立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×325 材質(パネル)アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53893395
2021-02-09
用途:
テーブル間のパーテーションとして
飲食業

安定感があり土台四隅にシリコンのポッチがあり、テーブルを動かしても動か無い。又、多少ぶつかった位ではグラツク事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする