マイタック おなまえシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(18片×3シート) 面付18面 注文コード53893623 品番MF-M3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は面付・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

上質紙に比べて、丈夫な合成紙を使用。シートは少量で印刷しやすいハガキサイズ。インクジェットプリンタ専用。個装の台紙がテスト印刷用のシートになっています。片の面付けの余白が上下(左右)同じなので挿入向きを選びません。印刷には専用ソフト「ラベルメイト Light5」がご使用いただけます。ソフトはホームページより無料でダウンロードいただけます。

用途お子様の持ちものへの名前付けにとても便利な「おなまえシール」が手書き・プリンタ印刷兼用に生まれ変わりました。 材質合成紙 寸法(mm)12×40 白無地 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)12×40 面付18面 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 ラベル形状四角 インクジェット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする