セロテープ® 大巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15mm×35m) 注文コード 53893639 品番 CT-15PF
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。

テープ幅(mm)15 用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
都市研究等の資料整理です。
金融・保険業

まだ、使い始めですが、特に可もなく不可もなく。定番で使っているので、間違いはございませんね。

2025-07-11
用途:
都市研究等の資料整理です
金融・保険業

以前から使っておりました。今回購入のテープも、ほとんど使っておりませんが、恐らく可もなく不可もなくでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする