ニチバン
スポーツゼッケン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(2枚)
1枚
1パック(2枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
53893675
品番
MA-31
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
家庭用アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。伸縮性抜群なので、水着やジャージなど、伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
用途
運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに。水着・ジャージ・一般衣類の名入れに。
仕様
アイロン接着
色
白
サイズ
中
タイプ
伸縮
基材
ポリエステル+ポリウレタン
粘着剤
ポリアミド系樹脂
寸法(cm)
8×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ペンの種類によっては、にじむ場合があります。油性ペンの種類によっては、書いた文字が生地に移る場合があります。