マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16片×11シート) 注文コード 53893684 品番 ML-131RRT
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)

用途少量使用や社内での配布に最適。 仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載 サイズ 基材古紙パルプ配合率70%再生紙 エコマーク認定認定 枠の色 粘着剤離解性粘着剤アクリル系) 白色度(%)70 ラベルサイズ(mm)18×25 片数16 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする