ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 事務用テープカッター
セロテープネコカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15mm×8m)
注文コード
53893937
品番
CT-15NEKN
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねこの形で手に持ちやすい。ネコらしい”肉球”を再現。安全性に配慮した設計
用途
”使って飾って”楽しめる!ちょこんとかわいい、ねこのテープカッター新発売!
仕様
グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載
材質
カッター:ポリスチレン樹脂
色
クロネコ
テープ幅(mm)
15
基材
セロハン
テープ長さ(m)
8
テープ種類
小巻
粘着剤
ゴム系
アズワン品番
65-0435-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※詰め替え用テープはCT-15S、CT-15S2PNをご使用ください。