CT-15PAWB セロテープパンダカッター ニチバン 53893946 CT-15PAWB セロテープパンダカッター ニチバン 53893946 CT-15PAWB セロテープパンダカッター ニチバン 53893946

セロテープパンダカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15mm×8m) 注文コード 53893946 品番 CT-15PAWB
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計

用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。 仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載 材質カッター:ポリスチレン樹脂 ホワイト&ブラツク テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)8 テープ種類小巻 粘着剤ゴム系 アズワン品番65-0435-39 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※詰め替え用テープはCT-15S、CT-15S2PNをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53893955
2025-10-21
用途:
機能性もOK
サービス業

かわいいシルエットで、置物としてもかわいくて癒されます。使い勝手も良いです。

対象商品:
53893946
2021-06-08
用途:
子供の文房具必要時
有限会社阪神コンプレッサー 様

学校でテープが必要で購入。カタログよりもかわいいので子供が喜んです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする