ゼムジャイアント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20本) 注文コード53894025 品番GP-500
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。 材質硬鉄線 全長(mm)53 シルバー(ニッケルメッキ) 質量(g)約50 包装収納便利なPSケース入り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする