ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
特々大
色
本体:黒、アーム:シルバー
注文コード
53894113
品番
DC-510-BA
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
特々大
口幅(mm)
51
繰り返し・詰め替え
対応