ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
特大
色
本体:黒、アーム:シルバー
注文コード
53894129
品番
DC-410-BA
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
特大
口幅(mm)
41
繰り返し・詰め替え
対応