ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
ジャイアント
色
本体:黒、アーム:シルバー
注文コード
53894138
品番
DC-600-BA
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ
材質
鋼板・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
ジャイアント
口幅(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応