ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(150本)
注文コード
53894183
品番
BX5-71-190
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
収納便利なロック付きケース入。
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
小
包装
収納便利なPP強化ケース
口幅(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応