ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(16本)
サイズ
大
注文コード
53894217
品番
BX3-71-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
収納便利なロック付きケース入。
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
大
包装
収納便利なPSケース
口幅(mm)
32