ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
POPマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
53894235
品番
POMC-01P-PG
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂製クリアクリップ・ステンレススプリング・ヨーク付きマグネット
色
ピンク・グリーン
サイズ
中
口幅(mm)
50
特性
強力