ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ パック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(4本)
注文コード
53894296
品番
MDC-48P
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。PET樹脂包装。
材質
鋼鈑・スプリング
寸法(mm)
(挟み口)48
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
中
繰り返し・詰め替え
対応