DD-KH-S デコドキュダブルクリップ小 ミツヤ 53894479

DD-KH-S デコドキュダブルクリップ小 ミツヤ 53894479
DD-KH-S デコドキュダブルクリップ小 ミツヤ 53894479

デコドキュダブルクリップ小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
本体:ハート柄、アーム:シルバー
内容量1パック(12本)注文コード53894479品番DD-KH-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

和を基調としたデザインは美しく咲き、舞う桜をイメージしています。それぞれが特徴的な桜をご用意。あなたからの書類に華やかさを。

材質鋼鈑・鋼線本体:ハート柄、アーム:シルバーサイズ口幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする