ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
キーリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5本)
注文コード
53894497
品番
KR-2P
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
種類
No.2
内径(Φmm)
26
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
線径(Φmm)
2
繰り返し・詰め替え
対応