ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
53894515
品番
CR-01P
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
用途
カードリング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
種類
No.1
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応