BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA R710
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
14
14
13
12
15
タイヤ幅(mm)
185
155
145
165
175
185
195
タイヤサイズ
185/80R14
155/80R14
145/80R13
155/80R12
155/80R13
165/80R13
165/80R14
175/80R14
185/80R14
195/80R14
195/80R15
ロードインデックス
102
088
082
083
085
090
094
091
097
099
102
106
103
107
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53894603
品番
102N 185/80 R14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長持ちで低燃費を追求した商用バン・小型トラック用ECOPIA
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
185/80R14
タイヤ幅(mm)
185
偏平率(%)
80
リム径(inch)
14
外径(mm)
650
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
商用車・バン
メーカー商品コード
LVR09616
ロードインデックス
102
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
5
適合リム幅(inch)
4.50~6.00
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません