ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 安全ピン
安全ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15本)
注文コード
53894655
品番
AP-3P
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
抜きさしスムーズな日本製の安全ピン。
用途
名札やバッジどめに
材質
鋼線
全長(mm)
38
色
シルバー(ニッケルメッキ)
種類
No.3