ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
強力吸盤フックボールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53894856
品番
KHB-20
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。
用途
吸盤フック
材質
本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
全長(mm)
約135
色
白
サイズ
大
耐荷重(kg)
5
寸法(Φmm)
吸盤:約78