ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
強力吸盤フックボールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53894874
品番
KHB-04
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。
用途
吸盤フック
材質
本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
全長(mm)
約105
色
白
サイズ
小
耐荷重(kg)
4
寸法(Φmm)
吸盤:約58