ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
スイング吸盤フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
53894935
品番
CKH-2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
2kg耐荷重の吸盤フック(2個入り)。補助シールで付きにくい面でもしっかり吸着サポート。左右にたためる邪魔にならないフック機構。
用途
吸盤フック
材質
本体:塩化ビニル樹脂、フック:スチロール樹脂
色
透明
耐荷重(kg)
2
本体寸法(mm)
60×60×41