ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
53895276
品番
BX1-6-T
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
材質
PS樹脂・ステンレス針
色
透明
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
8