ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
マップピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(17本)
注文コード
53895294
品番
BX1-7-AS
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
丸型マップピン。
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
色
赤・青・白・黄・緑の5色アソート
頭径(Φmm)
10
材質
PS樹脂・鋼線
包装
収納便利なPSケース